AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6067123 RLVL 85 FS GIUNTO LONGITUD. E ANGOLARE P - 6067123

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6067123 RLVL 85 FS GIUNTO LONGITUD. E ANGOLARE P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare e angolare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012196065592

Codice prodotto

OBO6067123

Cod. produttore

6067123

Produttore

OBO

Modello:

Connettore lineare e angolare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

200 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Giunto longitud. e angolare per pass. portacavi, orizzont. 85x200, St, FS