AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6068189 RV 630 FS SET GIUNTI LONGITUDINALI PER P - 6068189

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6068189 RV 630 FS SET GIUNTI LONGITUDINALI PER P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Giunto snodato verticale - no

  • Tipo di connessione - Senza viti

  • Adatto per passerella a filo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012196066971

Codice prodotto

OBO6068189

Cod. produttore

6068189

Produttore

OBO

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Giunto snodato verticale:

no

Tipo di connessione:

Senza viti

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

300...300 mm

Lunghezza:

200 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir

Set giunti longitudinali per passerella portacavi 60x300, St, FS