AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6069339 REV 110 DD MORSETTO ANGOLARE PER PASSERE - 6069339

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6069339 REV 110 DD MORSETTO ANGOLARE PER PASSERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Angolo di connessione

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato Sendzimir zinco-alluminio

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012196067817

Codice prodotto

OBO6069339

Cod. produttore

6069339

Produttore

OBO

Modello:

Angolo di connessione

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir zinco-alluminio

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

240 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Morsetto angolare per passerella portacavi, St, DD