OBO BETTERMANN - OBO6075000 LTS 50 FS PROFILATO CORPI ILLUMINANTI - 6075000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 50 mm
Altezza - 50 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 6000 mm
Confezione
6 M
EAN
4012196935956
Codice prodotto
OBO6075000
Cod. produttore
6075000
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
6000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.5 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
2200 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
1.36 kg/m


