AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6075024 LTS 100 FS PROFILATO CORPI ILLUMINANTI F - 6075024

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6075024 LTS 100 FS PROFILATO CORPI ILLUMINANTI F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 6000 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

4012195247135

Codice prodotto

OBO6075024

Cod. produttore

6075024

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

50 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

6000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1.5 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

4560 mm²

Fori di montaggio sul fondo:

Qualità del materiale:

Altri

Peso:

1.77 kg/m

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6075024 - LTS 100 FS PASSERELLA ASOLATA