AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6075152 AZK 050 VA4571 CANALE AZ ASOLATO - 6075152

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6075152 AZK 050 VA4571 CANALE AZ ASOLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 12 M

EAN

4012195866213

Codice prodotto

OBO6075152

Cod. produttore

6075152

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

50 mm

Altezza:

50 mm

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1.5 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

2500 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Canale AZ asolato 50x50x3000, V4A, 1.4571