AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6080154 AZDMD 50 DD COPERCHIO CON BUSSOLA GIREVO - 6080154

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6080154 AZDMD 50 DD COPERCHIO CON BUSSOLA GIREVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 53 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Bussola girevole

  • Superficie - Zincato Sendzimir zinco-alluminio

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196405916

Codice prodotto

OBO6080154

Cod. produttore

6080154

Produttore

OBO

Larghezza del coperchio:

53 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Bussola girevole

Superficie:

Zincato Sendzimir zinco-alluminio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio con bussola girevole per passerella AZ 53x3000, St, DD