OBO BETTERMANN - OBO6080910 AZDMD 300 FS COPERCHIO RETTILINEO CON BU - 6080910

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 303 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Bussola girevole
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
3 M
EAN
4012195811381
Codice prodotto
OBO6080910
Cod. produttore
6080910
Produttore
OBO
Larghezza del coperchio:
303 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Bussola girevole
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


