AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6087132 IKS 620 FS PASSERELLA PORTACAVI IKS CON - 6087132

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6087132 IKS 620 FS PASSERELLA PORTACAVI IKS CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196335053

Codice prodotto

OBO6087132

Cod. produttore

6087132

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

200 mm

Altezza:

60 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

11800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Passerella portacavi IKS con passsacavo a pavim. e lat. 60x200x3000, St, FS