AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6098153 WKSG 150 FT PASSERELLA A GRANDE PORTATA - 6098153

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6098153 WKSG 150 FT PASSERELLA A GRANDE PORTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 6000 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

4012196034031

Codice prodotto

OBO6098153

Cod. produttore

6098153

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

110 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

6000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

2 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

51100 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Zinco

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Peso:

10.86 kg/m

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6098153 - WKSG 150 FT PASSERELLA GRANDE PORTATA