OBO BETTERMANN - OBO6098517 WKSG 166 FS PASSERELLA A GRANDE PORTATA - 6098517

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 160 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 6000 mm
Confezione
6 M
EAN
4012196808335
Codice prodotto
OBO6098517
Cod. produttore
6098517
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
160 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
6000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
2 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
91400 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
13.25 kg/m