OBO BETTERMANN - OBO6098804 WRAA 163 FS DERIVAZIONE LATERALE PER PAS - 6098804

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 160 mm
Raggio interno di curvatura - 500 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
4012196656714
Codice prodotto
OBO6098804
Cod. produttore
6098804
Produttore
OBO
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
300 mm
Altezza del canale portacavi:
160 mm
Raggio interno di curvatura:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


