OBO BETTERMANN - OBO6150780 WDK10030RW CANALE A SOFFITTO E A PARETE - 6150780

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
64 M
EAN
4012196491773
Codice prodotto
OBO6150780
Cod. produttore
6150780
Produttore
OBO
Larghezza:
30 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Privo di alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Superficie:
Non trattato
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
sì
Trasparente:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
1.5 mm²
Forature sfondabili:
no
Consegna su rotolo:
no
Pellicola di protezione:
no


