AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6175375 WDKH-10020RW CANALE A SOFFITTO E A PARET - 6175375

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6175375 WDKH-10020RW CANALE A SOFFITTO E A PARET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 10 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 96 M

EAN

4012195933779

Codice prodotto

OBO6175375

Cod. produttore

6175375

Produttore

OBO

Larghezza:

20 mm

Altezza:

10 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Privo di alogeni:

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Superficie:

Non trattato

Numero di separatori fissi:

0

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello coperchio:

Sciolto (separato dal canale)

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

9010

Con connettore per canale:

no

Con fermacavo:

Qualità del materiale:

Altri

Sezione utile:

0 mm²

Consegna su rotolo:

no

Pellicola di protezione:

no

Canale a soffitto e a parete 10x20x2000, PC/ABS, bianco, 9010