OBO BETTERMANN - OBO6191010 WDK15030RW CANALE A SOFFITTO E A PARETE - 6191010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Altezza - 17.5 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
32 M
EAN
4012196794119
Codice prodotto
OBO6191010
Cod. produttore
6191010
Produttore
OBO
Larghezza:
30 mm
Altezza:
17.5 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Privo di alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Superficie:
Non trattato
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
no
Trasparente:
no
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
375 mm²
Forature sfondabili:
no
Consegna su rotolo:
no
Pellicola di protezione:
no