AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6209824 LCIS 1140 6 FT PASSERELLA TRAVERSINI ASO - 6209824

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6209824 LCIS 1140 6 FT PASSERELLA TRAVERSINI ASO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Tipo di gradino - Profilo perforato

  • Altezza - 110 mm

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 6 M

EAN

4012196431656

Codice prodotto

OBO6209824

Cod. produttore

6209824

Produttore

OBO

Larghezza:

400 mm

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Altezza:

110 mm

Lunghezza:

6000 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Superficie:

Zincato a caldo

Fissaggio dei gradini:

Saldato

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

300 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Sezione utile:

36000 mm²

Peso:

4.46 kg/m

Passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6209824 - LCIS 1140 6 FT PASSERELLA SCALETTA