OBO BETTERMANN - OBO6213235 LGBV 630 VS FS CURVE SNODATE VERTICALE, - 6213235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza della passerella a traversini - 60 mm
Larghezza della passerella a traversini - 300 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di gradino - Profilo non perforato
Confezione
1 PZ
EAN
4012196149537
Codice prodotto
OBO6213235
Cod. produttore
6213235
Produttore
OBO
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza della passerella a traversini:
60 mm
Larghezza della passerella a traversini:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Profilo non perforato
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato Sendzimir
Foratura laterale:
no
Raggio interno di curvatura:
580 mm
Incernierato:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no