OBO BETTERMANN - OBO6216407 LG 113 VS 3 FS PASSERELLA FORATO, CON PI - 6216407

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Tipo di gradino - Profilo perforato
Altezza - 110 mm
Lunghezza - 3000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
3 M
EAN
4012195064497
Codice prodotto
OBO6216407
Cod. produttore
6216407
Produttore
OBO
Larghezza:
300 mm
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Altezza:
110 mm
Lunghezza:
3000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato Sendzimir
Fissaggio dei gradini:
Rivetto cieco
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
28300 mm²
Peso:
3.97 kg/m


