AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6216416 LG 116 VS 3 FS PASSERELLA FORATO, CON PI - 6216416

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6216416 LG 116 VS 3 FS PASSERELLA FORATO, CON PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Tipo di gradino - Profilo perforato

  • Altezza - 110 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195065203

Codice prodotto

OBO6216416

Cod. produttore

6216416

Produttore

OBO

Larghezza:

600 mm

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Altezza:

110 mm

Lunghezza:

3000 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Superficie:

Zincato Sendzimir

Fissaggio dei gradini:

Rivetto cieco

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

300 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Sezione utile:

56800 mm²

Peso:

4.62 kg/m

Passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6216416 - LG 116 VS 3 FS PASSERELLA SCALETTA