OBO BETTERMANN - OBO6216587 LWVG 110 FS GIUNTO ANGOLARE PER PASSEREL - 6216587

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Giunto angolare
Giunto snodato orizzontale - no
Superficie - Zincato Sendzimir
Giunto snodato verticale - no
Materiale - Acciaio
Confezione
10 PZ
EAN
4012195065692
Codice prodotto
OBO6216587
Cod. produttore
6216587
Produttore
OBO
Modello:
Giunto angolare
Giunto snodato orizzontale:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
300...300 mm
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
300 mm
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


