AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6218822 LGBV 112 VS FS CURVE SNODATE VERTICALE, - 6218822

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6218822 LGBV 112 VS FS CURVE SNODATE VERTICALE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di profilo laterale - Profilo piatto

  • Foratura laterale - no

  • Tipo di gradino - Profilo non perforato

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Incernierato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196160150

Codice prodotto

OBO6218822

Cod. produttore

6218822

Produttore

OBO

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Foratura laterale:

no

Tipo di gradino:

Profilo non perforato

Angolo / Raggio (valore):

90°

Incernierato:

Altezza della passerella a traversini:

110 mm

Larghezza della passerella a traversini:

200 mm

Raggio interno di curvatura:

580 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6218822 - LGBV 112 VS FS CURVA SNODATA 110X200