OBO BETTERMANN - OBO6218830 LGBV 113 VS FS CURVE SNODATE VERTICALE, - 6218830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di profilo laterale - Profilo piatto
Foratura laterale - no
Tipo di gradino - Profilo non perforato
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Incernierato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4012196160211
Codice prodotto
OBO6218830
Cod. produttore
6218830
Produttore
OBO
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Foratura laterale:
no
Tipo di gradino:
Profilo non perforato
Angolo / Raggio (valore):
90°
Incernierato:
sì
Altezza della passerella a traversini:
110 mm
Larghezza della passerella a traversini:
300 mm
Raggio interno di curvatura:
580 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir