AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6218938 LGBV 112 VS FT CURVE SNODATE VERTICALE, - 6218938

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6218938 LGBV 112 VS FT CURVE SNODATE VERTICALE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza della passerella a traversini - 110 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di gradino - Profilo non perforato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196160518

Codice prodotto

OBO6218938

Cod. produttore

6218938

Produttore

OBO

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza della passerella a traversini:

110 mm

Larghezza della passerella a traversini:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di gradino:

Profilo non perforato

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Superficie:

Zincato a caldo

Foratura laterale:

no

Raggio interno di curvatura:

580 mm

Incernierato:

Qualità del materiale:

Altri

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6218938 - LGBV 112 VS FT CURVA REGOLABILE