OBO BETTERMANN - OBO6227074 WKLG 1660 FS PASSERELLA A GRANDE PORTATA - 6227074

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Tipo di gradino - Profilo non perforato
Altezza - 160 mm
Lunghezza - 6000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
6 M
EAN
4012196169337
Codice prodotto
OBO6227074
Cod. produttore
6227074
Produttore
OBO
Larghezza:
600 mm
Tipo di gradino:
Profilo non perforato
Altezza:
160 mm
Lunghezza:
6000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato Sendzimir
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
85700 mm²
Peso:
8.59 kg/m