OBO BETTERMANN - OBO6227155 WKLG 1650 FT PASSERELLA A GRANDE PORTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Tipo di gradino - Profilo non perforato
Altezza - 160 mm
Lunghezza - 6000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
6 M
EAN
4012196169573
Codice prodotto
OBO6227155
Cod. produttore
6227155
Produttore
OBO
Larghezza:
500 mm
Tipo di gradino:
Profilo non perforato
Altezza:
160 mm
Lunghezza:
6000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato a caldo
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
71700 mm²
Peso:
8.67 kg/m