OBO BETTERMANN - OBO6227163 WKLG 1660 FT PASSERELLA A GRANDE PORTATA - 6227163

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Tipo di gradino - Profilo non perforato
Altezza - 160 mm
Lunghezza - 6000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
6 M
EAN
4012196169634
Codice prodotto
OBO6227163
Cod. produttore
6227163
Produttore
OBO
Larghezza:
600 mm
Tipo di gradino:
Profilo non perforato
Altezza:
160 mm
Lunghezza:
6000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato a caldo
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
85700 mm²
Peso:
9 kg/m


