AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6227457 WDRL 1116 50 FS COPERCHIO CON BUSSOLA GI - 6227457

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6227457 WDRL 1116 50 FS COPERCHIO CON BUSSOLA GI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Bussola girevole

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196169870

Codice prodotto

OBO6227457

Cod. produttore

6227457

Produttore

OBO

Larghezza del coperchio:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Bussola girevole

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Spessore del materiale:

1.5 mm

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6227457 - WDRL 1116 50 FS COPERCHIO CON BUSSOLE