OBO BETTERMANN - OBO6227910 WRWV 160 I FT GIUNTO ANGOLARE 45? INTERN - 6227910

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Giunto angolare
Giunto snodato orizzontale - no
Superficie - Zincato a caldo
Giunto snodato verticale - no
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4012196171019
Codice prodotto
OBO6227910
Cod. produttore
6227910
Produttore
OBO
Modello:
Giunto angolare
Giunto snodato orizzontale:
no
Superficie:
Zincato a caldo
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
540 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


