OBO BETTERMANN - OBO6229751 WLT 1650 FT RACCORDO DI DERIVAZIONE A T - 6229751

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della passerella a traversini - 500 mm
Altezza della passerella a traversini - 160 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di profilo laterale - Profilo piatto
Raggio interno di curvatura - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196172870
Codice prodotto
OBO6229751
Cod. produttore
6229751
Produttore
OBO
Larghezza della passerella a traversini:
500 mm
Altezza della passerella a traversini:
160 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Raggio interno di curvatura:
500 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di gradino:
Profilo non perforato
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


