OBO BETTERMANN - OBO6230725 WLBF 90 162 FT CURVA 90? IN DISCESA PER - 6230725

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza della passerella a traversini - 160 mm
Larghezza della passerella a traversini - 200 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4012196174492
Codice prodotto
OBO6230725
Cod. produttore
6230725
Produttore
OBO
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza della passerella a traversini:
160 mm
Larghezza della passerella a traversini:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Profilo non perforato
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato a caldo
Foratura laterale:
no
Raggio interno di curvatura:
200 mm
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


