OBO BETTERMANN - OBO6231497 WDBRL 90 50 FS COPERCHIO CURVA 90? SISTE - 6231497

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 500 mm
Tipo di fissaggio - Bussola girevole
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
4012196503896
Codice prodotto
OBO6231497
Cod. produttore
6231497
Produttore
OBO
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Bussola girevole
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri


