OBO BETTERMANN - OBO6310398 SKHW 110 OR CALOTTA DI PROTEZIONE PER CO - 6310398

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 110 mm
Larghezza - 40 mm
Modello - Testata di chiusura
Profondità - 110 mm
Materiale - Plastica
Confezione
20 PZ
EAN
4012195668022
Codice prodotto
OBO6310398
Cod. produttore
6310398
Produttore
OBO
Lunghezza:
110 mm
Larghezza:
40 mm
Modello:
Testata di chiusura
Profondità:
110 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per:
Profilo a L
Colore:
Altri
Copertura di protezione per profilo / profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6310398 - SKHW 110 OR CAPPUCCIO PROTETTIVO


