AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6311059 WKLG 1120 FT PASSERELLA A GRANDE PORTATA - 6311059

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6311059 WKLG 1120 FT PASSERELLA A GRANDE PORTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Tipo di gradino - Profilo non perforato

  • Altezza - 110 mm

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 6 M

EAN

4012196883332

Codice prodotto

OBO6311059

Cod. produttore

6311059

Produttore

OBO

Larghezza:

200 mm

Tipo di gradino:

Profilo non perforato

Altezza:

110 mm

Lunghezza:

6000 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Zincato a caldo

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

300 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Grigio

Sezione utile:

18600 mm²

Passerella a grande portata longherone laterale forato 110x200x6000, St, FT