OBO BETTERMANN - OBO6311063 WKLG 1130 FT PASSERELLA A GRANDE PORTATA - 6311063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Tipo di gradino - Profilo non perforato
Altezza - 110 mm
Lunghezza - 6000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
6 M
EAN
4012196883394
Codice prodotto
OBO6311063
Cod. produttore
6311063
Produttore
OBO
Larghezza:
300 mm
Tipo di gradino:
Profilo non perforato
Altezza:
110 mm
Lunghezza:
6000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Zincato a caldo
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
28100 mm²
Peso:
6.13 kg/m