OBO BETTERMANN - OBO6311075 WKLG 1160 FT PASSERELLA A GRANDE PORTATA - 6311075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Tipo di gradino - Profilo non perforato
Altezza - 110 mm
Lunghezza - 6000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
6 PZ
EAN
4012196883578
Codice prodotto
OBO6311075
Cod. produttore
6311075
Produttore
OBO
Larghezza:
600 mm
Tipo di gradino:
Profilo non perforato
Altezza:
110 mm
Lunghezza:
6000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Zincato a caldo
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
56600 mm²
Peso:
6.87 kg/m


