OBO BETTERMANN - OBO6311214 WKLG 1150 VA4301 PASSERELLA A GRANDE POR - 6311214

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Tipo di gradino - Profilo non perforato
Altezza - 110 mm
Lunghezza - 6000 mm
Materiale - Acciaio inox
Confezione
6 M
EAN
4012195037316
Codice prodotto
OBO6311214
Cod. produttore
6311214
Produttore
OBO
Larghezza:
500 mm
Tipo di gradino:
Profilo non perforato
Altezza:
110 mm
Lunghezza:
6000 mm
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Altri
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Sezione utile:
47100 mm²
Peso:
6.29 kg/m


