OBO BETTERMANN - OBO6339093 US 7 K 60 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del profilo - 50 mm
Lunghezza - 600 mm
Larghezza del profilo - 70 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4012196186792
Codice prodotto
OBO6339093
Cod. produttore
6339093
Produttore
OBO
Altezza del profilo:
50 mm
Lunghezza:
600 mm
Larghezza del profilo:
70 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Modello:
Profilo a U
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Carico ammissibile:
3.5 kN
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Peso:
3.44 kg