AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6340091 US 7 60 FT PROFILO A U FORATO SU 3 LATI - 6340091

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6340091 US 7 60 FT PROFILO A U FORATO SU 3 LATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 600 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196187935

Codice prodotto

OBO6340091

Cod. produttore

6340091

Produttore

OBO

Lunghezza:

600 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

70 mm

Altezza:

50 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

40 mm

Spessore del materiale:

4 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

14 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

13.786 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

36.841 cm4

Momento di resistenza Wy:

4.112 cm³

Momento di resistenza Wz:

10.526 cm³

Profilo a U forato su 3 lati 70x50x600, St, FT