OBO BETTERMANN - OBO6340288 US 7 190 FT PROFILO A U FORATO SU 3 LATI - 6340288

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1900 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196188710
Codice prodotto
OBO6340288
Cod. produttore
6340288
Produttore
OBO
Lunghezza:
1900 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
70 mm
Altezza:
50 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Spessore del materiale:
4 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Colore:
Zinco
Dentato:
no
Larghezza del foro:
14 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Peso:
7.9 kg
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
13.79 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
36.84 cm4
Momento di resistenza Wy:
4.11 cm³
Momento di resistenza Wz:
10.53 cm³