OBO BETTERMANN - OBO6340377 US 7 300 FT PROFILATO A U FORATO SU 3 LA - 6340377

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 58.68 kg CO2 eq.
EAN
4012196188895
Codice prodotto
OBO6340377
Cod. produttore
6340377
Produttore
OBO
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
70 mm
Altezza:
50 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
40 mm
Spessore del materiale:
4 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
14 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
13.7857 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
36.8409 cm4
Momento di resistenza Wy:
4.11204 cm³
Momento di resistenza Wz:
10.526 cm³