AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6340946 US 5 60 FT PROFILO A U FORATO SU 3 LATI

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6340946 US 5 60 FT PROFILO A U FORATO SU 3 LATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 600 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196601752

Codice prodotto

OBO6340946

Cod. produttore

6340946

Produttore

OBO

Lunghezza:

600 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

50 mm

Altezza:

50 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

45 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Colore:

Zinco

Dentato:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Peso:

1.6 kg

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

8.32 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

12.53 cm4

Momento di resistenza Wy:

2.61 cm³

Momento di resistenza Wz:

5.01 cm³

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6340946 - US 5 60 FT PROFILATO