OBO BETTERMANN - OBO6341527 US 5 K 20 FT TUBO CON SUPP. A SOFFITTO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del profilo - 50 mm
Lunghezza - 200 mm
Larghezza del profilo - 50 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4012196536771
Codice prodotto
OBO6341527
Cod. produttore
6341527
Produttore
OBO
Altezza del profilo:
50 mm
Lunghezza:
200 mm
Larghezza del profilo:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Modello:
Profilo a U
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Carico ammissibile:
2.3 kN
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Peso:
0.85 kg