AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6341551 US 5 K 50 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE CO - 6341551

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6341551 US 5 K 50 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del profilo - 50 mm

  • Lunghezza - 500 mm

  • Larghezza del profilo - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196536597

Codice prodotto

OBO6341551

Cod. produttore

6341551

Produttore

OBO

Altezza del profilo:

50 mm

Lunghezza:

500 mm

Larghezza del profilo:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Modello:

Profilo a U

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Carico ammissibile:

5.75 kN

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

0

Profilato di sospensione con supp. a soffitto saldato 50x50x500, St, FT