AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6342338 US 3 200 FS PROFILO A U FORATO SU 3 LATI - 6342338

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6342338 US 3 200 FS PROFILO A U FORATO SU 3 LATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196224296

Codice prodotto

OBO6342338

Cod. produttore

6342338

Produttore

OBO

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

30 mm

Altezza:

50 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

30 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

1.515 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

5.721 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.7 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.288 cm³

Profilo a U forato su 3 lati 50x30x2000, St, FS