AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6342497 US 3 200 VA4571 PROFILATO A U FORATO SU - 6342497

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6342497 US 3 200 VA4571 PROFILATO A U FORATO SU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Modello - Profilo semplice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195705871

Codice prodotto

OBO6342497

Cod. produttore

6342497

Produttore

OBO

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

1.515 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

5.721 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.7 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.288 cm³

Profilato a U forato su 3 lati 50x30x2000, V4A, 1.4571