AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6354114 KL1 15 S FT LINGUETTA DI FISSAGGIO PER S - 6354114

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6354114 KL1 15 S FT LINGUETTA DI FISSAGGIO PER S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altri

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012196194353

Codice prodotto

OBO6354114

Cod. produttore

6354114

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Linguetta di fissaggio per supporti in acciaio 15 mm 60x50, St, FT