AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6356109 DB FT STAFFA A SOFFITTO CON FORO LATERAL - 6356109

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6356109 DB FT STAFFA A SOFFITTO CON FORO LATERAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Lunghezza - 40 mm

  • Modello - Altri

  • Altezza - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012196195671

Codice prodotto

OBO6356109

Cod. produttore

6356109

Produttore

OBO

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

40 mm

Modello:

Altri

Altezza:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Diametro:

13 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Dimensione filettatura, metrica:

13

Incernierato:

no

Regolabile:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Staffa a soffitto con foro laterale 10,5 mm 80x40, St, FT