AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6364101 TPSA 145 FS TR. TP/STAF. PARETE E BR. TR - 6364101

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6364101 TPSA 145 FS TR. TP/STAF. PARETE E BR. TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 120 mm

  • Lunghezza - 145 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196198979

Codice prodotto

OBO6364101

Cod. produttore

6364101

Produttore

OBO

Altezza:

120 mm

Lunghezza:

145 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...100 mm

Larghezza:

145 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Supporto / staffa TP per fissaggio a soffitti e pareti in cemento orizzontale.Se la staffa è fissata direttamente al soffitto o la staffa viene avvitata come rinforzo testa, quindi, per la stabilità, utilizzare sempre il distanziatore tipo DS4.