OBO BETTERMANN - OBO6364848 TPS 445 VA4301 PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6364848

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del profilo - 20 mm
Lunghezza - 445 mm
Larghezza del profilo - 60 mm
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Confezione
15 PZ
EAN
4012195617730
Codice prodotto
OBO6364848
Cod. produttore
6364848
Produttore
OBO
Altezza del profilo:
20 mm
Lunghezza:
445 mm
Larghezza del profilo:
60 mm
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Modello:
Profilo a S
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Carico ammissibile:
1.05 kN
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Acciaio inossidabile, decapato:
no


