AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6364871 TPSA 145 VA4301 STAFFA A SOFFITTO E A PA - 6364871

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6364871 TPSA 145 VA4301 STAFFA A SOFFITTO E A PA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm

  • Larghezza - 145 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195733157

Codice prodotto

OBO6364871

Cod. produttore

6364871

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...100 mm

Larghezza:

145 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Braccio parete + profilo / perfilTP, profilo aplicac.como e la piazza, B145mm, acciaio inox 1.4301, VA, 1.4301